パール金属
シエラ ステンレス製3段式水切りバスケット<レギュラー>
食器やグラスをまとめて水切りできます。サビにくく丈夫なステンレス製。お皿を立てて水切りできます。スライドトレーでお手入れ簡単。水切りポケット、まな板受け付。
材質
サイドフレーム・水切りカゴ・トレー・まな板受け:ステンレス鋼 水切りポケット:ポリプロピレン(耐熱温度100℃) 保護キャップ:塩化ビニル樹脂
サイズ
レギュラー
質量(g)
2060
耐荷重(kg)
上段・中段:各2、下段:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×295×570
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43157120
HC-638
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください