曜日別特売

木製持ち手付スクエアバスケット ホワイト

木製持ち手付スクエアバスケット ホワイト - パール金属木製持ち手付スクエアバスケット ホワイト - パール金属

天然木を使用した持ち手付で、持ち運びにも便利なスクエアバスケット。本体は水に濡れても大丈夫なプラスチック製。メッシュ仕様なので通気性も抜群!現場小物やコスメや飲料、キッチン・バスルーム・銭湯用品入れなどなど、どこでも使える便利なバスケットです。

材質本体:PP、持ち手:天然木成形合板、留め具:ステンレス鋼ホワイト質量(g)330耐荷重(kg)3外寸(mm)バスケット部:40×240×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×255×180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43157418N-7212
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする