曜日別特売

刈払機用丸鋸刃 山林用3枚刃

刈払機用丸鋸刃 山林用3枚刃 - 関西洋鋸刈払機用丸鋸刃 山林用3枚刃 - 関西洋鋸

特殊形状でつるに強い山林用3枚刃。

材質SKS-5穴径(Φmm)25.4刃数(p)3刃厚(mm)1.4外径(mm)305内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43153620KYK3S
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする