関西洋鋸
フレールモア(ニプロ用) 【直刃】
耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及
適合機種
FNC1200、1200F、1202、1202F、1400、1400F、1402、1402F、1600、1601、1601F、1602、1602F、1800、1800F、1802、1802F、FN1200、1400、1600、1601、1601F、1601S、1602、1602F、1602S、1602SF、1800、1800F、1802、1802F、2000、2001、2001F、2002、2002F
材質
バネ鋼(SUP6)
幅(mm)
43
全長(mm)
100
刃厚(mm)
6
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43153595
NI-23
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください