ウイングモア替刃 2枚入

ウイングモア替刃 2枚入 - 関西洋鋸
(1件のレビュー)

小刃付きで、さらに切れ味向上!弾性・耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及

適合機種●オーレック:WM-604、606、616、624、626 ●アグリップ:WM-606、616、624、626 ●共立:AZ-524、626、656材質バネ鋼(SUP10)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43153489WM-310310
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
43153498WM-355355
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: ウィングモアで田んぼの畦草刈り
農・林・水産業

斜面と水平面の境界に刈り残しがなくなった!
大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする