関西洋鋸
ハンマーナイフ 【HM-140・HM-1400用】
耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及
適合機種
●バネロス:HM-100、110、140、200、1100、1400、1550、1560、1700、1720 ●ゼノア:ZHM-150A、1100、1500、1510、1700B、1710
材質
バネ鋼(SUP10)
幅(mm)
35
全長(mm)
135
刃厚(mm)
6
穴径(mm)
11
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43153550
HM-1400
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください