FKマルチV-4型-1本積

FKマルチV-4型-1本積 - フジFKマルチV-4型-1本積 - フジ

3ポジション容器受けバンド:取付高600mm,400mm,200mmの3ポジションに小容器用フリーサイズの容器受バンドを装備しました。
多くの小容器に対応:主な搭載可能容器規格は、継ぎ目なし容器の500L~3000L(細径190Φ仕様)または同等程度の小型サイズの容器が積載できます。
取付位置可変チェーン2本付属:チェーン2本付き、U字フック引っ掛け止め。本体固定側は
スプリングフック固定で、簡単に取付位置を三カ所の容器受けバンド位置に容器に合わせて変更できます。
安心の四輪仕様:本体側メインタイヤは125Φ×2輪、折畳可能後脚側のキャスターは65Φ×2輪ストッパー付きを装備しました。

用途屋内用 小型容器 四輪 運搬車質量(kg)約8.0(本体のみ)材質(本体)鉄製車輪主タイヤ125Φ(ゴム) 後脚キャスター65Φ(ゴム)ストッパー付き塗装焼付塗装・黒色適合容器搭載可能容器例:継ぎ目なし容器500L~3000L(細径190Φ)仕様または同等サイズの小容器など。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)折畳時:330± × 410± × 1020±、展開時:330± × 900± × 780± (本体のみ/容器サイズは含みません)内容量1台
注意
※容器固定チェーン仕様他:Φ4.0ダブルチェーン/固定位置は、スプリングフックで高さ200,400,670mmに位置可変可能。U字フック引っ掛け止め。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43159947FKMV-4-1
44,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする