東神電気
ボルト型コネクタ
取付・取外しは特別な工具を必要とせず、スパナ等で容易に行え、工事時間の短縮が図れます。
材質(本体)
JIS H3250 銅及び銅合金の棒
材質(座金)
JIS H3250 銅及び銅合金の継目無管
関連資料:
(0.17MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
締付トルク
適合電線
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43159010
BC-80
1箱(10個)
39.2
(より線構成 本/mm)19/2.3
80
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159019
BC-125
1個
44.2
(より線構成 本/mm)19/2.9
125
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159028
BC-150
1個
68.6
(より線構成 本/mm)37/2.3
150
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159037
BC-200
1個
107.9
(より線構成 本/mm)37/2.6
200
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159046
BC-250
1個
117.7
(より線構成 本/mm)61/2.3
250
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159055
BC-325
1個
137.3
(より線構成 本/mm)61/2.6
325
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください