曜日別特売

リード端子

リード端子 - 東神電気リード端子 - 東神電気

連結式接地棒を打ち込んだ後に取り付け、接地棒と接地対象物を一体化します。

材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、リード端子:JIS H 3250 銅及び銅合金の棒、銅管:銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線太さ(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43159351R-105.5、長さ:200
オープン
829
912(税込)
当日出荷
返品不可
43159360R-1422、長さ:275
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
43159369CEB-108、長さ:500
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159378CEB-1422、長さ:500
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする