ゴールドキャスター
ゴールドキャスター 固定車(MCナイロン) ストッパー付
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様
左ストッパー付
形状
固定車S
荷重種別
中荷重
表面処理
ユニクロームメッキ仕上
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
全10種類を絞り込む
許容荷重(kg)
選択してください
120
180
250
300
400
車輪径(Φmm)
選択してください
75
100
130
150
200
車輪幅(mm)
選択してください
32
34
42
44
45
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸径(Φmm)
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43159789
WK-75MCA-S(L)
10
120
75
MCナイロン
32
¥
5,130
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159798
WK-100MCA-S(L)
12
180
100
MCナイロン
34
¥
8,570
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159807
WK-130MCA-S(L)
20
250
130
MCナイロン
42
¥
13,160
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159816
WK-150MCA-S(L)
20
300
150
MCナイロン
44
¥
17,750
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159825
WK-200MCA-S(L)
20
400
200
MCナイロン
45
¥
32,980
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159841
WK-75MCB-S(L)
10
120
75
MCナイロン(ベアリング入り)
32
¥
5,880
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159850
WK-100MCB-S(L)
12
180
100
MCナイロン(ベアリング入り)
34
¥
9,390
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159859
WK-130MCB-S(L)
20
250
130
MCナイロン(ベアリング入り)
42
¥
13,940
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159868
WK-150MCB-S(L)
20
300
150
MCナイロン(ベアリング入り)
44
¥
18,530
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159877
WK-200MCB-S(L)
20
400
200
MCナイロン(ベアリング入り)
45
¥
33,980
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください