ゴールドキャスター
ゴールドキャスター 固定車(ゴム車輪) ストッパー付
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様
左ストッパー付
形状
固定車S
荷重種別
中荷重
材質(車輪)
ゴム(ベアリング入り)
表面処理
ユニクロームメッキ仕上
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43159685
WK-75RB-S(L)
10
80
75
32
100
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159701
WK-100RB-S(L)
12
130
100
35
144
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159710
WK-130RB-S(L)
20
180
130
38
177
¥
4,180
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159719
WK-150RB-S(L)
20
200
150
45
198
¥
4,470
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159728
WK-200RB-S(L)
20
250
200
45
250
¥
7,060
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください