ゴールドキャスター
ゴールドキャスター 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様
左ストッパー付
形状
固定車S
荷重種別
中荷重
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
表面処理
ユニクロームメッキ仕上
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43159737
WK-75UB-S(L)
10
120
75
32
100
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159746
WK-100UB-S(L)
12
180
100
32
144
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159755
WK-130UB-S(L)
20
250
130
36
177
¥
5,330
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159771
WK-150UB-S(L)
20
300
150
38
198
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159780
WK-200UB-S(L)
20
400
200
42
250
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください