曜日別特売

CS ストリングライト(オリーブ)

CS ストリングライト(オリーブ) - CAPTAIN STAGCS ストリングライト(オリーブ) - CAPTAIN STAGCS ストリングライト(オリーブ) - CAPTAIN STAGCS ストリングライト(オリーブ) - CAPTAIN STAGCS ストリングライト(オリーブ) - CAPTAIN STAGCS ストリングライト(オリーブ) - CAPTAIN STAGCS ストリングライト(オリーブ) - CAPTAIN STAGCS ストリングライト(オリーブ) - CAPTAIN STAG

8mのコードでキャンプサイド、イベント事を楽しく彩る。暖色LED 充電式で繰り返し使用が可能。テント出入口やインナーテントの照明や飾り付けに。生活防水。明るさ200ルーメン。巻き取り部のハンドルで吊るしても使用できます。コード収納はハンドルを倒し、つまみを持ち時計回りに回して収納。

セット内容本体、Type-C USBケーブル 各1材質本体:ABS樹脂、コード:ポリ塩化ビニル スイッチ部:シリコンオリーブ質量(g)190電源【リチウムイオン電池】2000mAh/3.7V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×50連続使用時間(時間)3光源【本体】チップ型LED(発光ダイオード) 30個【コード】チップ型LED(発行ダイオード) 80個充電時間(時間)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43157321UK-4075
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする