曜日別特売

グラシア リクライニングロッドチェア(ブラック)

グラシア リクライニングロッドチェア(ブラック) - CAPTAIN STAGグラシア リクライニングロッドチェア(ブラック) - CAPTAIN STAGグラシア リクライニングロッドチェア(ブラック) - CAPTAIN STAG

座ったままリクライニング可能。薄型収納タイプ。ロースタイル。広げるだけの簡単組立。

材質構造部材:金属(鋼) 表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装 張り材:ポリエステルブラック質量(g)2300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×590・840×830・700収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×700×65座面高(cm)22内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43157348UC-1903
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする