CAPTAIN STAG
サンライト パラソル160cm(グリーン)
軽くて、持ち運びらくらく。現場作業の日陰づくりにも。
材質
生地:ポリエステル100% 親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
色
グリーン
質量(g)
890
寸法(Φ×高さH)(mm)
径1600×1700
外径(Φmm)
【中棒】上部:約19、下部:約22
収納寸法(mm)
(幅×長さ)約70×長さ950
親骨長さ(cm)
79
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43157366
UD-0077
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください