CAPTAIN STAG
CSブラックラベル スポーツ観戦用UV仕様パラソル(ブラック)
ブラックコーティングでUV・暑さ対策。雨天兼用。
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面PUコーティング) 親骨・中棒:グラスファイバー
色
ブラック
質量(g)
500
寸法(Φ×高さH)(mm)
径1550×960
親骨長さ(cm)
77
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43157375
UD-0078
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください