CAPTAIN STAG
CSブラックラベル デタッチャブル チェア用パラソル(ブラック)
ブラックコーティングでUV・暑さ対策。紫外線はもちろん、地面からの照り返しも最大限カット。チェアに簡単取り付け可能。
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面PUコーティング) 親骨:鉄(亜鉛めっき)・中棒:鉄(クロムめっき)
色
ブラック
質量(g)
500
寸法(Φ×高さH)(mm)
径1100×900
外径(Φmm)
【中棒】約7
適合寸法(mm)
丸:Φ13~22、角:22~28、13~22
親骨長さ(cm)
55
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43157391
UD-0079
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください