CAPTAIN STAG
CSブラックラベル UVカットパラソル200cm(ブラック)
ブラックコーティングでUV・暑さ対策。紫外線はもちろん、地面からの照り返しも最大限カット。現場作業の日陰づくりにも。日差しの向きによってパラソルの上部を折り曲げて傾けられます。
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面PUコーティング) 親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
色
ブラック
質量(g)
1700
寸法(Φ×高さH)(mm)
径2000×2100
外径(Φmm)
【中棒】上部:約22、下部:約Φ25
収納寸法(mm)
(幅×長さ)約100×長さ1140
親骨長さ(cm)
97
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43157400
UD-0080
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください