CAPTAIN STAG
SAND TIMER 3・5MIN
ちょっとした作業時間の目安に。インテリアとしてお部屋のアクセントにも。
仕様
砂時計時間(約):3分・5分(誤差+/-10%)
材質
天然木、ガラス、砂
質量(g)
145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×30×105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43157147
UW-3581
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください