CSブラックラベル クイックアップシェート?250UV

CSブラックラベル クイックアップシェート?250UV - CAPTAIN STAGCSブラックラベル クイックアップシェート?250UV - CAPTAIN STAGCSブラックラベル クイックアップシェート?250UV - CAPTAIN STAGCSブラックラベル クイックアップシェート?250UV - CAPTAIN STAGCSブラックラベル クイックアップシェート?250UV - CAPTAIN STAGCSブラックラベル クイックアップシェート?250UV - CAPTAIN STAGCSブラックラベル クイックアップシェート?250UV - CAPTAIN STAGCSブラックラベル クイックアップシェート?250UV - CAPTAIN STAG

プッシュアップ構造で押し上げるだけのワンタッチロック。フレームを広げてフライをセットするだけの簡単クイック設営。現場作業に最適。フリーマーケット・町内会・祭事などにも便利です。日差しを通さない内面ブラックコーティング。フライ天井部に風通しを良くするベンチレーションを装備しています。持ち運びや移動に便利なキャスター付バッグ。

付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚材質フライ:ポリエステル150D・ブラックコーティング(10,000mm防水)UV加工 フレーム:鉄(粉体塗装)質量(g)13000サイズ(cm)【パッキング】(約)123×21×21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×247・237・227内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43157357UA-1094
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする