CAPTAIN STAG
氷点下スーパーコールドパック(クロスフィット)
冷凍室で24時間凍らせるだけ。繰り返し使える。一般保冷剤・氷との併用が効果的。2個あればクロスに組んで保冷効果もアップ
種別
クロスフィット
材質
外装パック:ポリエチレン(耐冷温度-30度)、内容物:水・無機塩類・増粘剤
サイズ
クロスフィット
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×135×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43157190
UE-3018
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください