CAPTAIN STAG
氷点下スーパーコールドパック(S)
冷凍室で24時間凍らせるだけ。繰り返し使える。一般保冷剤・氷との併用で保冷力アップ。
材質
外装パック:ポリエチレン(耐冷温度-30度)、内容物:水・無機塩類・増粘剤
サイズ
S
質量(g)
500
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
120×195×厚さ30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43157208
UE-3020
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください