氷点下スーパーコールドパック(スリムフィット)

氷点下スーパーコールドパック(スリムフィット) - CAPTAIN STAG氷点下スーパーコールドパック(スリムフィット) - CAPTAIN STAG氷点下スーパーコールドパック(スリムフィット) - CAPTAIN STAG

冷凍室で24時間凍らせるだけ。繰り返し使える。一般保冷剤・氷との併用が効果的。隙間に入れやすいスリムデザイン。

種別スリムフィット材質外装パック:ポリエチレン(耐冷温度-30度)、内容物:水・無機塩類・増粘剤サイズスリムフィット質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×125×43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43157181UE-3017
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする