最大3,300回/分のパワフルな振動と7mmの振動幅で、筋肉の深部までしっかりアプローチできるエクサガン。
振動は無段階調整が可能で、自分の好みに合わせて強さを細かく調整できます。
さらに、6種類のアタッチメントが付属しており、肩・腰・足裏・顔・頭皮など、全身のケアに対応。特にスカルプ用やフェイス用のアタッチメントは、美容ケアにも最適です。
本体は約240gと軽量で、片手操作が簡単なスライドスイッチ式。静音設計で夜間や外出先でも使いやすく、最長8時間のバッテリー持続も魅力です。
また、押し当てる強さに応じてランプの色が変わる「圧力ランプ」機能も搭載されており、適切な強度での使用をサポートします。
付属品ソフトブラシアタッチメント、ポイントアタッチメント、ワイドアタッチメント、ソフト丸形アタッチメント、スカルプアタッチメント、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書)材質PC、アルミニウム合金、シリコン質量(g)約240電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V 1400mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×36×138振動数(min-1)【最大】3300【最小】850(※最大~最小は無段階で調整が可能)充電時間約2時間使用温湿度範囲【温度】10~35℃【湿度】85%以下ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること。※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応。タイマー約10分内容量1個