曜日別特売

PCスクエア ミニ色紙フレーム

PCスクエア ミニ色紙フレーム - Kenko(ケンコートキナー)PCスクエア ミニ色紙フレーム - Kenko(ケンコートキナー)PCスクエア ミニ色紙フレーム - Kenko(ケンコートキナー)PCスクエア ミニ色紙フレーム - Kenko(ケンコートキナー)PCスクエア ミニ色紙フレーム - Kenko(ケンコートキナー)PCスクエア ミニ色紙フレーム - Kenko(ケンコートキナー)

落ち着きのあるフラットなスクエア型フレームで、推しのミニ色紙をスタイリッシュに飾れるフレームです。
ミニ色紙フレームは、ワイド幅の台紙で贅沢な印象に。
タテ・ヨコどちらの向きにも対応します。
描き下ろしイラストや直筆サイン、アニメ・漫画・プロ野球・サッカー・プロレス・競馬など、推しのまめ色紙をお部屋に飾りましょう!
どんなインテリアにも合わせやすいスタイリッシュでプレーンなデザインは、プレゼントにもおすすめです。

寸法(mm)【台紙窓抜き】122×137質量(g)416表面ガラス 吊り金具、スタンド付き外寸法(mm)【台紙】199×199【額縁】222×222内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43160805PS-MINI-BK
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする