DAISHIN(大進)
ソーラーウォールライト
暗くなると低輝度で点灯し、人を感知すると高輝度で約20秒間点灯後自動で低輝度に切り替わります
便利なソーラー充電タイプ
防雨構造
夜のみ点灯
取付に便利な磁石付き
質量(g)
180
取付方式
ネジ止め・磁石・結束バンド(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×55×220
探知能力
最大120° / 最大7m
明るさ(Lm)
【強】120【弱】12
点灯時間
【検知後】20秒
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43163271
DLS-WL001
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください