ECHO(エコー)
ポータブル動噴 GEP2L
ポータブルエンジン動噴。
除草剤の散布・ガーデニングや野菜の防除・お庭などの中木の防除に!
付属品
噴霧用ホース10m・小型鉄砲ノズル
形式
ピストンポンプ
タンク容量(L)
【薬液タンク】50
乾燥質量(kg)
6.7
燃料タンク容量(L)
0.8
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
330×295×320
ポンプ圧
2.5 MPa
排気量(cm
3
)
22.8
内容量
1台
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43160577
GEP2L
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません