曜日別特売

36Vバッテリー動噴 BSH310/S

36Vバッテリー動噴 BSH310/S - ECHO(エコー)

除草剤散布から防除まで対応、簡単操作で手軽に使える。
36Vハイパワーバッテリー。
低振動・低騒音・排ガスゼロ。
※「連続作動時間」は除草用ノズル使用時における、満充電からの無負荷・全開運転時の作動時間です。使用状況や使用方法によって変動します。
※バッテリー・充電器付属

付属品新広角除草1頭口・新スワース噴口連続使用時間(分)約310乾燥質量(kg)4.8バッテリー36Vリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2薬剤タンク容量(L)15吸水量(L/min)最大ポンプ:2.24最大圧力(MPa)ポンプ:0.5寸法(長さ×幅×高さ)(mm)285×357×515内容量1台
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43160620BSH310/S
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする