曜日別特売

コンセント式人感明暗ナイトライト丸角型

コンセント式人感明暗ナイトライト丸角型 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセント式人感明暗ナイトライト丸角型 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセント式人感明暗ナイトライト丸角型 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセント式人感明暗ナイトライト丸角型 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセント式人感明暗ナイトライト丸角型 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
検知方式人感明暗センサー材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体質量(g)37全光束(Lm)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×41光源電球色LED×4灯(交換不可)色温度(K)2,700調光の可否無し調色の可否無し内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43163237NASMN78WH8
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする