YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
コンセント式人感明暗ナイトライト調光スイッチ丸角型
材質
ABS樹脂
電源(V)
【ACプラグ】100 (50・60Hz)
本体質量(g)
51
全光束(Lm)
7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×90×40
光源
電球色LED×4灯(交換不可)
色温度(K)
2,500
検知方式
人感明暗センサー
調光の可否
3段階調光機能
調色の可否
無し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43163185
NASWN80WH
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください