コンセント式人感明暗ナイトライト調色・回転タイプ

コンセント式人感明暗ナイトライト調色・回転タイプ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセント式人感明暗ナイトライト調色・回転タイプ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセント式人感明暗ナイトライト調色・回転タイプ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)消費電力(W)0.6本体質量(g)52全光束(Lm)最大25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65x100x45光源LED×2灯(交換不可)色温度(K)2700 / 3400 / 4000検知方式人感明暗センサー調光の可否なし調色の可否3色調色機能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43163246NASMC74WH
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする