YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
丸型面発光センサーライト
その他
常時点灯機能付き
付属品
USBコード(Type-C)
材質
ABS樹脂
電源
602040型 リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 350mAh
本体寸法(mm)
Φ80×23
本体質量(g)
50
全光束(Lm)
45
色温度(K)
5,700
充放電回数
500回
充電時間(時間)
2(5V1A電源)
検知方式
人感明暗センサー
連続点灯時間(時間)
3.5 (満充電時1日10回 2か月程度)
調光の可否
なし
調色の可否
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43163219
NCSMN86
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください