YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
四角型面発光センサーライト
付属品
USBコード(Type-C)
材質
ABS樹脂
電源
14500型 リチウム充電池 3.7V 500mAh
本体質量(g)
61
全光束(Lm)
45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×78×17
光源
LED(交換不可)
色温度(K)
29505800
充放電回数
500回
充電時間(時間)
2.2(5V1A電源)
検知方式
人感明暗センサー
連続点灯時間(時間)
3 (満充電時1日10回 1か月程度)
調光の可否
なし
調色の可否
2色調色機能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43163255
NCSMC87
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください