ベッドサイドプッシュライト

ベッドサイドプッシュライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベッドサイドプッシュライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベッドサイドプッシュライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベッドサイドプッシュライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベッドサイドプッシュライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベッドサイドプッシュライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベッドサイドプッシュライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベッドサイドプッシュライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
材質ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池×3本本体質量(g)58全光束(Lm)最大28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×76×82光源電球色LED×1灯(交換不可)色温度(K)2,900検知方式なし調光の可否2段階調光調色の可否無し内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43163176NBSWL89
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする