オンリーワン(OnlyOne)
LED電球 サイフォン The Bulb Copper mirror(ザ・バルブ Tミラー)
ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。
用途
灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。
寸法(mm)
Φ60×105
色
【ガラス】クリア(銅色)
質量(g)
40
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
定格消費電力(W)
6
全光束(Lm)
600 (45W相当)
定格寿命(時間)
15000
色温度(K)
【電球色】2700
保証期間
3年
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
入力電流(A)
0.08
演色指数(Ra)
88
内容量
1個
注意
※調光器/ 高機能スイッチ・センサーご使用の場合、株式会社ビートソニック/メーカーサイトで適合のご確認をお願い致します。(ビートソニック LED 対応調光器 でご検索ください。)ご使用上の注意・仕様図等の詳細もメーカーサイトでご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43163097
LDF62D
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください