曜日別特売

チェア メッシュタイプ 高耐荷重

チェア メッシュタイプ 高耐荷重 - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ 高耐荷重 - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ 高耐荷重 - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ 高耐荷重 - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ 高耐荷重 - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ 高耐荷重 - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ 高耐荷重 - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ 高耐荷重 - サンワダイレクト

通気性の良い全面メッシュ生地。
200kgの高耐荷重設計で、頑丈です。
背座シンクロロッキング方式を採用、3段階で角度の固定が可能です。ロッキングの硬さも調節可能です。
二段になっている背凭れは腰の位置に合わせて2段階の角度調整が可能。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。
3D可動肘を採用し、上下前後左右の振りが可能です。
上下方向に調節可能なヘッドレスト付き。
60mmの大型キャスターを採用し、スムーズに動きます。
座面下に収納式のオットマンを装備し、必要に応じて引き出して休憩できます。
高耐久クラス3シリンダーを採用し、耐荷重は200kgに達します。

仕様個口数:1個口付属品六角レンチ材質PP、ナイロン、スチール幅(mm)背もたれ:約510ブラック高さ(mm)背もたれ:約740使用工具手袋キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地座面:メッシュ、背面:メッシュ肘掛あり最大奥行(mm)約720機能座面前後調節,高耐荷重,ハンガー付,ヘッドレスト(可動式),大型キャスター形態出荷形態:ノックダウン組立式座面高さ(mm)約455、最大:約510組立時間約30分肘高さ(mm)約590、最大:約725座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約540×500色(シェル)ブラック脚幅(mm)約720六角レンチ(mm)5組立人数1色(座面)ブラック色(背面)ブラック内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156980150-SNCM20
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする