曜日別特売

チェア メッシュタイプ

チェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクト

スリムなフォルムでお部屋にマッチ!
通気性の良い背面メッシュ生地。
座面はモールドウレタンを採用し、クッション製も高く、へたりにくく、すわり心地も抜群です。
座面を持ち上げながら背もたれが倒れる体重感知式ロッキングを採用。
背もたれを倒すと自分の荷重を持ち上げる仕組みになっているので体重が軽い人は、弱い力で背を倒す事が出来ます。
体重が重い人は、強い力をかけないと背が倒れないのでロッキングの固さの調整が不要です。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。
多機能稼働肘を採用。上下前後に稼働し、好きなポジションに固定でき、使用しない時や邪魔な時は跳ね上げておけます。
フレキシブルな背もたれで背中の動きに合わせて背もたれも稼働します。

仕様個口数:1個口付属品六角レンチ材質PP、ナイロン、スチール、合板、ウレタンフォーム幅(mm)背もたれ:約465ブラック高さ(mm)背もたれ:約560使用工具手袋キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地座面:布(ポリエステル)ポリエステル100%、背面:メッシュポリエステル+TPEE肘掛あり最大奥行(mm)約1290機能ヘッドレスト(可動式),大型キャスター形態出荷形態:ノックダウン組立式座面高さ(mm)約440、最大:約540組立時間約20分肘高さ(mm)約620、最大:約785座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約500×460色(シェル)ブラック脚幅(mm)約680六角レンチ(mm)5組立人数1色(座面)ブラック色(背面)ブラック内容量1台
2月8日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156971150-SNCM51BK
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする