曜日別特売

チェア メッシュタイプ

チェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクト

背面がメッシュで通気性抜群。
簡易ランバーサポート機能付き、腰の疲れを低減します。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
座面は70mmの厚みで他社同等品よりも厚い。
肘付きで腕の負担を軽減します。

仕様個口数:1個口付属品六角レンチ幅(mm)背もたれ:約400高さ(mm)背もたれ:約420使用工具手袋キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地座面:メッシュ、背面:メッシュ肘掛なし形態出荷形態:ノックダウン組立式座面高さ(mm)約445、最大:約565組立時間20分入数1肘高さ(mm)約590、最大:約710座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約430×430総耐荷重(kg)約80材質(部品)主要成型部品:スチール、ナイロン、PP、ウレタンフォーム脚幅(mm)約540六角レンチ(mm)5組立人数1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155957150-SNCM45BK張地 背もたれ/メッシュ張り(ブラック)、座面/布張り キャスター材質 ナイロンブラックブラックブラック
オープン
8,398
9,238(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
43155966150-SNCM45GY張地 背もたれ/メッシュ張り(グレー)、座面/布張り キャスター材質 ナイロングレーグレーグレー
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする