チェア メッシュタイプ 収納式フットレスト付き

チェア メッシュタイプ 収納式フットレスト付き - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ 収納式フットレスト付き - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ 収納式フットレスト付き - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ 収納式フットレスト付き - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ 収納式フットレスト付き - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ 収納式フットレスト付き - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ 収納式フットレスト付き - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ 収納式フットレスト付き - サンワダイレクト

通気性の良い全面メッシュ生地。内部にナイロンを編み込んだ二重構造で強靭さと弾力性を持ちあわせています。
クラス4級シリンダーを採用し、125kgの高耐荷重を実現。
背座シンクロロッキング方式を採用、体重感知式で座った人に合わせて強さが変化します。
背もたれは4段階の角度固定が可能です。
二段になっている背もたれは腰の位置に合わせて上下調整が可能。サポート部は前後二段階の調整も可能です。
座面横のレバーで座面の高さやロッキング、座面の前後位置が調節できます。 PC作業や読書に便利です。
座面横にレバーがあり操作しやすい、ワイヤーコントロール方式。
引き出して使える収納式のフットレスト付き、クッション付で脚を休めます。
上下可動肘を採用し、上下方向の高さ調整が可能です。取り外しも可能です。
上下方向と、二つの可動部分によりに好みの位置に調節可能なヘッドレスト付き。
60mmの大型キャスターを採用し、スムーズに動きます。

仕様個口数:1個口付属品六角レンチ材質PP、ナイロン、スチール幅(mm)背もたれ:約525ブラック高さ(mm)背もたれ:約630(ヘッドレスト除く)使用工具手袋キャスターあり60mm材質(キャスター)ナイロン張地座面:メッシュ、背面:メッシュ肘掛あり最大奥行(mm)約680形態出荷形態:ノックダウン組立式座面高さ(mm)約475側面の一番高い部分、最大:約555組立時間約30分肘高さ(mm)約610、最大:約790座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約520×500総耐荷重(kg)約125色(シェル)ブラック脚幅(mm)約680六角レンチ(mm)5組立人数1色(座面)ブラック色(背面)ブラック内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156937150-SNCM38
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする