曜日別特売

チェア メッシュタイプ

チェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクト

背もたれ、座に涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
背もたれは上下分割タイプで腰の部分がせり出しており、サポートします。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
背座一体型ロッキング機能付き。
使わない時に倒しておける便利な可倒肘装備。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
首の負担をサポートするヘッドレスト付き。
耐荷重100kgで十分な耐久性

仕様個口数:1個口付属品六角レンチ材質張地 背もたれ部/メッシュ、座部/布、ウレタンフォーム幅(mm)背もたれ:約490ブラック高さ(mm)背もたれ:約740ヘッドレスト含む、可動幅740~800使用工具手袋キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地座面:布(ポリエステル)、背面:メッシュ背もたれランバーサポート,背座一体ロッキング肘掛あり機能ヘッドレスト、肘:可動肘(跳ね上げ式)形態出荷形態:ノックダウン組立式組立時間約30分入数1座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約520×520総耐荷重(kg)約100色(シェル)ブラック材質(部品)主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン脚幅(mm)約640六角レンチ(mm)5組立人数1色(座面)ブラック色(背面)ブラック内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156587150-SNCM43
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2025年12月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする