チェア メッシュタイプ

チェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクト

背もたれ、涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
使わない時に倒しておける便利な可倒肘装備。前後左右方向への可動も可能です。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
腰の負担を軽減するセパレート型ランバーサポート装備。
耐荷重100kgで頑丈。

仕様個口数:1個口付属品六角レンチ材質張地 背もたれ部、メッシュ、座部/ファブリック幅(mm)背もたれ:約495ブラック高さ(mm)背もたれ:約560使用工具手袋キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地座面:布(ナイロン)、背面:メッシュ肘掛あり形態出荷形態:ノックダウン組立式座面高さ(mm)約455、最大:約530組立時間約30分入数1肘高さ(mm)約645、最大:約720座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×460総耐荷重(kg)約100色(シェル)ブラック材質(部品)主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン六角レンチ(mm)5組立人数1色(座面)ブラック色(背面)ブラック内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156691150-SNCM41
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする