チェア メッシュタイプ

チェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクト

背もたれに涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
背もたれは上下分割タイプで腰の部分がせり出しており、サポートします。上下方向に調節も可能。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
背と座が連動して動くロッキング機能付き、3段階での角度固定が可能です。
使わない時に倒しておける便利な可倒肘装備。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
首の負担をサポートするヘッドレスト付き。
座面下から引き出せる収納式フットレスト。
耐荷重100kgで十分な耐久性。

仕様個口数:1個口付属品六角レンチ材質張地 背もたれ部/メッシュ、座部/布、ウレタンフォーム幅(mm)背もたれ:約505高さ(mm)背もたれ:約740ヘッドレスト含む、可動幅740~820使用工具手袋キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地座面:布(ポリエステル)、背面:メッシュ肘掛あり形態出荷形態:ノックダウン組立式座面高さ(mm)約430、最大:約505組立時間約30分入数1肘高さ(mm)約627、最大:約702座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約530×520総耐荷重(kg)約100色(シェル)ブラック材質(部品)主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン六角レンチ(mm)5組立人数1内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156876150-SNCM50BKブラックブラックブラック
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
43156885150-SNCM50GYグレーグレーグレー
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする