サンワダイレクト
チェア 折りたたみ ブラック3個セット
折り畳んで簡単に収納できる折りたたみチェアです。
丈夫なスチールフレーム製です。
風合いのよいファブリック製。
※3個セット販売です。1個のみの販売はしておりません。
仕様
個口数:1個口
材質
スチール、PP、ナイロン
幅(mm)
背もたれ:約415
色
ブラック
高さ(mm)
背もたれ:約180
備考
出荷形態備考:3台セット
キャスター
なし
張地
座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)
背もたれ
ロー
肘掛
なし
最大奥行(mm)
約450
機能
折りたたみ式
形態
出荷形態:組立出荷
座面高さ(mm)
約440、最大:約440
材質(座面)
ウレタン
座面厚(mm)
約25
入数
3
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
約380×380
生地
布パイプ太さ
総耐荷重(kg)
80
色(シェル)
ブラック
脚幅(mm)
約450
カテゴリー
折りたたみチェア
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43156176
150-SNC122F
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください