サンワダイレクト
チェア 折りたたみ 背もたれ付き
背もたれ付きの折りたたみチェア
頑丈なスチールフレーム
床に傷をつけにくくする脚キャップ付き
仕様
個口数:1個口
材質
スチール、ウレタンフォーム
幅(mm)
背もたれ:約285
高さ(mm)
背もたれ:約115
キャスター
なし
張地
座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)
背もたれ
ロー
肘掛
なし
最大奥行(mm)
約700
機能
折りたたみ式
形態
出荷形態:組立出荷
座面高さ(mm)
約470、最大:約470
材質(座面)
ウレタン
入数
1
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
約300×300
生地
布
総耐荷重(kg)
約80
材質(部品)
主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム
脚幅(mm)
約360
カテゴリー
折りたたみチェア
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(座面)
色(背面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43155519
150-SNCH27BG
ベージュ
ベージュ
ベージュ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43155528
150-SNCH27G
グリーン
グリーン
グリーン
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43155537
150-SNCH27BK
ブラック
ブラック
ブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43155589
150-SNCH53G
グリーン
グリーン
グリーン
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43155625
150-SNCH53BG
ベージュ
ベージュ
ベージュ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43155641
150-SNCH53BK
ブラック
ブラック
ブラック
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください