曜日別特売

ラック シンプルタイプ キャスター付き

ラック シンプルタイプ キャスター付き - サンワダイレクトラック シンプルタイプ キャスター付き - サンワダイレクトラック シンプルタイプ キャスター付き - サンワダイレクトラック シンプルタイプ キャスター付き - サンワダイレクトラック シンプルタイプ キャスター付き - サンワダイレクトラック シンプルタイプ キャスター付き - サンワダイレクトラック シンプルタイプ キャスター付き - サンワダイレクトラック シンプルタイプ キャスター付き - サンワダイレクト

シンプルでコンパクトなPCラックです。
天板の高さを調整することができます。
*天板高さ:680/700/720/750mm
中棚が2枚付属します。
シンプルデスクと一緒に使いやすいサイズです。
キャスターが付属します。
サブテーブルが付属します。
ケーブルトレイが付属します。
サイズ:W600×D450×H1280~1350mm
天板高さ:680/700/720/750mm

材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)仕様個口数:1個口使用工具手袋形態出荷形態:ノックダウン組立式天板厚さ(mm)16組立時間30分総耐荷重(kg)46六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)20組立人数1天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)420内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板寸法・幅(mm)
天板寸法・奥行(mm)
総耐荷重(kg)
キャスター
アジャスター
色(フレーム)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156621100-DESKF061BK60042046なしありブラックブラックブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43156630100-DESKF061W60042046ありなしホワイトホワイトホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする