シンプルでコンパクトなPCラックです。
シンプルデスクと一緒に使いやすいサイズです。
サブテーブルは4段階の高さ調節が可能です。
*天板からの高さ:100/400/450/500mm
サブテーブルの取り付け方を変更して、天板を拡張することもできます。
*サブテーブルを天板と同じ高さにして、天板を拡張する場合は壁際に配置するなど転倒にご注意ください。
ケーブルトレイが付属します。
サイズ:W600×D400×H1200mm
*天板の高さ:700mm
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~