サンワダイレクト
チェア オフィス向け
厚いクッションを採用。
スタイリッシュなデザイン。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
背もたれロッキング機能ですわり心地抜群!
仕様
個口数:1個口
付属品
六角レンチ
材質
座部・背もたれ部/合板 脚部/ナイロン
幅(mm)
背もたれ:約430
高さ(mm)
背もたれ:約390
使用工具
手袋
キャスター
あり
材質(キャスター)
ナイロン
張地
座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)
肘掛
なし
最大奥行(mm)
約610
形態
出荷形態:ノックダウン組立式
座面高さ(mm)
約420、最大:約550
組立時間
約20分
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
約440×440
総耐荷重(kg)
約80
色(シェル)
ブラック
材質(部品)
主要成型部品:ウレタンフォーム、成形合版、PP、ナイロン、スチール
脚幅(mm)
約610
六角レンチ(mm)
5
組立人数
1
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(座面)
色(背面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43156271
100-SNC025G
グリーン
グリーン
グリーン
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43156255
100-SNC025BG
ブラック
グレージュ
グレージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください