キャビネット

キャビネット - サンワダイレクトキャビネット - サンワダイレクトキャビネット - サンワダイレクトキャビネット - サンワダイレクトキャビネット - サンワダイレクトキャビネット - サンワダイレクトキャビネット - サンワダイレクトキャビネット - サンワダイレクト

クールな印象の木製キャビネット。表面はメラミン化粧板なので傷つきにくく丈夫です。
3段の引き出しがあり、小物などの整理に便利です。

材質木製(メラミン化粧板)幅(mm)400高さ(mm)600奥行(mm)432(取っ手含む)、400(キャビネット本体)段数(引き出し)3使用工具プラスドライバー、手袋キャスターあり内寸奥行(mm)下段:328、上段:328下段高さ(mm)内寸:260下段幅(mm)内寸:318上段高さ(mm)内寸:53上段幅(mm)内寸:318色(天板)ブラック天板厚さ(mm)16引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:315×326×54、中段:315×326×54、下段:315×326×187組立時間20分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)30アジャスターなし天板部均等耐荷重(kg)20組立人数1天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156246100-SNW017BK
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする