曜日別特売

キャビネット

キャビネット - サンワダイレクトキャビネット - サンワダイレクトキャビネット - サンワダイレクトキャビネット - サンワダイレクトキャビネット - サンワダイレクトキャビネット - サンワダイレクトキャビネット - サンワダイレクトキャビネット - サンワダイレクト

天板が昇降し、デスクの横にも下にも設置可能です。
キャビネットにはポータブル電源やオフィス向けモバイルバッテリーが収納可能です。
バッグの収納スペースとしても使用可能です。
キャビネット部の上部はトレイ状になっており、タップや小物が収納可能です。
キャビネット部の上部と底板にケーブル配線口が付属します。
キャスター付きなので、会議室などでの移動に便利です。
オフィスデスクと組み合わせて、収納付きL字デスクとして使えます。
サイズ:W500×D320×H500~720mm
天板サイズ:W500×D320mm
キャビネット本体サイズ:W460×D300×H400mm*キャスターを除く。

仕様個口数:1個口材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)幅(mm)500高さ(mm)500~720奥行(mm)320使用工具手袋キャスターあり形態出荷形態:組立出荷キャスターの取り付けが必要です。天板厚さ(mm)15組立時間20分棚段数(段)2アジャスターなし組立人数1天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)320内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156761100-SNW027BKブラックブラック
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43156770100-SNW027Wホワイトホワイト
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする