リフトアップデスク

リフトアップデスク - サンワダイレクトリフトアップデスク - サンワダイレクトリフトアップデスク - サンワダイレクトリフトアップデスク - サンワダイレクトリフトアップデスク - サンワダイレクトリフトアップデスク - サンワダイレクトリフトアップデスク - サンワダイレクトリフトアップデスク - サンワダイレクト

お持ちのデスクに置くだけで上下昇降機能を追加する事ができる、スタンディングデスクです。
手元のレバーで好みの高さに調整できます。ガス圧式なので、少ない力で上げることができます。
スタンディングデスクとして高さを上げての立ち作業や、デスクを下げての座り仕事など、立ち・座りがこの1台で切り替えられます。
快適な入力作業が可能なキーボード台付きです。天板より下側についているので着席時も快適にキーボード操作が可能です。

仕様個口数:1個口付属品ケーブルクランプ×2材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装使用工具プラスドライバー, 手袋形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)ブラック天板厚さ(mm)16組立時間20分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)15、天板部:13Kg、キーボード部:2Kg組立人数1天板寸法・幅(mm)800天板寸法・奥行(mm)330,両端部分400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156447100-MR205BK
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする